Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avision AV332U ADF-Scanner A4 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avision AV332U ADF-Scanner A4 Weiß
Avision AV332U ADF-Scanner A4 Weiß
Avision AV332U ADF-Scanner A4 Weiß
Avision AV332U ADF-Scanner A4 Weiß
Avision AV332U ADF-Scanner A4 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87270895
Hersteller:
     Avision
Herst.-Nr.:
     000-0972-02G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner
Der AV332 ist ein Duplex Einzugsscanner mit 64 Bildern pro Minute, der schnell, zuverlässig und kostengünstig zum Sichern von Dokumenten ist. Beim Scannen von Dokumenten werden die unterschiedlichsten Formate und Papierstärke abgedeckt. Der von Avision entwickelte Bildverarbeitungsprozessor kann das gescannte Bild vielfach optimieren und ohne dabei an Geschwindigkeit zu verlieren. Geeignet für Papierformate bis 215.9 x 356 mm (8.5 x 14 in.) und einem Gewicht von 50 bis 413 g/m² (13 bis 110 lb). Überlange Dokumente bis zu 6 Metern werden unterstützt. Ultraschallmehrfachfunktion Mit der Ultraschall-Mehrfacheinzugserkennungsfunktion ermöglicht der Scanner, überlappendes Papier durch Erkennung der Papierdicke zwischen Dokumenten einzustellen. Die Ultraschallfunktion kann ausgeschaltet werden, wenn Dokumente mit Etiketten, Haftnotizen oder aufgeklebten Quittungen gescannt werden. Dieses innovative Design verhindert eine doppelte Zuführung und scannt effektiv Dokumente mit unterschiedlichem Gewicht oder unterschiedlicher Dicke. Kompaktes Design Mit seinem eleganten Design und einer kompakten Grundfläche von 282 x 152 x 165 mm passt der AV332/U perfekt auf einen Schreibtisch in jeder Arbeitsumgebung. Das klappbare Papiereinzugsfach verhindert im geschlossenen Zustand das Ansammeln von Staub und Verschmutzung. Leistungsfähige Software-Anwendungen Zudem verfügt der AV332/U über einen TWAIN-Treiber und ist mit einer Reihe leistungsstarker Softwareanwendungen wie Avision Button Manager, AVScan X und Nuance PaperPort SE 14 ausgestattet. Mit Button Manager können Sie durchsuchbare PDFs erstellen, Bilder scannen und an E-Mail senden , Drucker oder Cloud-Server wie Google DriveTM, FaceBook oder Evernote® mit nur einem einfachen Knopfdruck. AVScan X und Nuance PaperPort sind hocheffektive Bildverarbeitungs- und Dokumentenverwaltungssoftware, mit der Sie Ihre Aufgabe effizienter gestalten können.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2400 g
Breite
457 mm
Tiefe
334 mm
Höhe
282 mm
Design
Scanner-Typ
ADF-Scanner
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows XP
Leistungen
Sensor-Typ
CIS
Tägliche Einschaltdauer (max)
5000 Seiten
Lichtquelle
LED
Speicherkapazität
128 MB
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
Twain Driver, ISIS Driver , WIA driver , Button Manager , AVScan , PaperPort
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Stromverbrauch (Standby)
6 W
Stromverbrauch (aus)
0.27 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
1.6 W
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
216 x 356 mm
Farbscannen
Ja
Duplex-Scan
Ja
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Eingabe Graustufentiefe
16 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
40 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Graustufen, A4)
40 Seiten pro Minute
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
80 ipm
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
80 ipm
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Kartenstärke (max.)
1.25 mm
Unterstützte Scan-Medientypen
Plastik-Karte, Dünnes Papier
Mehrzweckfach - Medienerkennung
Ja
Eingangskapazität
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 223,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,05*
€ 265,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,99*
€ 258,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,83*
€ 254,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,96*
€ 251,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,41*
€ 228,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Avision
002-9827-0-SP
€ 23,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.