Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama TF1215MC-B1 Industrieumweltsensor & -monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama TF1215MC-B1 Industrieumweltsensor & -monitor
iiyama TF1215MC-B1 Industrieumweltsensor & -monitor
iiyama TF1215MC-B1 Industrieumweltsensor & -monitor
iiyama TF1215MC-B1 Industrieumweltsensor & -monitor
iiyama TF1215MC-B1 Industrieumweltsensor & -monitor
iiyama TF1215MC-B1 Industrieumweltsensor & -monitor
iiyama TF1215MC-B1 Industrieumweltsensor & -monitor
iiyama TF1215MC-B1 Industrieumweltsensor & -monitor
Artikel-Nr.:
     CIDE2-86678467
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     TF1215MC-B1
EAN/GTIN:
     4948570118007
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Zertifikate
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Zertifizierung
CE, EAC, RoHS, ErP, WEEE, cULus, REACH
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, ErP, RoHS
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, HDMI, USB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
12.1 "
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
435 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungshöhe
355 mm
Paketgewicht
3900 g
Merkmale
Reaktionszeit
25 ms
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 361,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,26*
€ 471,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,06*
€ 471,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,01*
€ 459,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,40*
€ 455,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,32*
€ 429,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D750BLACK2
ab € 72,78*
Zubehör
Neomounts by Newstar
NM-D750DBLACK
ab € 151,66*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550BLACK
ab € 29,83*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550DBLACK
ab € 38,35*
Zubehör
Iiyama
OMK1-1
ab € 9,91*
Zubehör
Iiyama
OMK2-1
ab € 10,40*
Zubehör
Iiyama
OMK3-1
ab € 10,41*
Zubehör
Iiyama
OMK4-2
ab € 32,05*
Zubehör
Iiyama
OMK4-3
ab € 23,86*
Zubehör
Iiyama
OMK4-4
ab € 15,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.