Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 61000 Schmelzsicherung Thermodruck 10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 61000 Schmelzsicherung Thermodruck 10 A
Scharnberger & Hasenbein 61000 Schmelzsicherung Thermodruck 10 A
Artikel-Nr.:
     CIDE2-86553786
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     61000
EAN/GTIN:
     4034451610002
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Sicherungstyp
Thermodruck
Stromstärke (maximal)
10 A
Netzteiltyp
AC
Spannung
250 V
Gehäusematerial
Glas
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
5 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,009*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,459*
€ 1,73621
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,329*
€ 1,58151
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,279*
€ 1,52201
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,219*
€ 1,45061
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,009*
€ 1,20071
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.