Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CorePro LEDcapsule LV energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 1,8 W GY6.35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips CorePro LEDcapsule LV energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 1,8 W GY6.35
Philips CorePro LEDcapsule LV energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 1,8 W GY6.35
Artikel-Nr.:
     CIDE2-86493091
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     76779200
EAN/GTIN:
     8718699767792
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
Die CorePro LEDcapsule ist eine echte Alternative zu Niedervolthalogenstiftsockellampen mit G4 Sockel. Sie eignet sich insbesondere für die Allgemeinbeleuchtung sowie für dekorative Anwendungen in Geschäften, Hotels, Restaurants und zuhause. Die CorePro LEDcapsule kann in vorhandene Leuchten mit G4-Fassung anstelle von Halogenstiftsockellampenn eingesetzt werden und erlaubt bei gleichbleibender Lichtqualität eine erhebliche Reduzierung von Energieverbrauch und Wartungskosten.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Leistungen
Lampenleistung
1.8 W
Fassungs-/Sockeltyp
GY6.35
Glühlampenform
Kapsel
Lichtleistung
205 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
20 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,6
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
113 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Lampenstrom
260 mA
Eingangsspannung
12 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
2 kWh
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
17102200
ab € 5,21*
Ähnlich
Philips
76761700
ab € 2,73*
Ähnlich
Philips
76765500
ab € 3,31*
Ähnlich
Philips
76753200
ab € 4,40*
Ähnlich
Philips
76775400
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.