Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CorePro LEDcapsule LV LED-Lampe 2,1 W G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips CorePro LEDcapsule LV LED-Lampe 2,1 W G4
Philips CorePro LEDcapsule LV LED-Lampe 2,1 W G4
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87167896
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     76753200
EAN/GTIN:
     8718699767532
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10 g
Leistungen
Lampenleistung
2.1 W
Fassungs-/Sockeltyp
G4
Glühlampenform
Kapsel
Lichtleistung
210 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
20 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
300 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,8
Beleuchtungseffizienz
100 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Energie
Lampenstrom
210 mA
Energieverbrauch (1000 Stunden)
3 kWh
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
17102200
ab € 5,22*
Ähnlich
Philips
76779200
ab € 3,81*
Ähnlich
Philips
76761700
ab € 2,73*
Ähnlich
Philips
76765500
ab € 3,32*
Ähnlich
Philips
76775400
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.