Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CorePro LEDcapsule LV LED-Lampe 1,8 W G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips CorePro LEDcapsule LV LED-Lampe 1,8 W G4
Philips CorePro LEDcapsule LV LED-Lampe 1,8 W G4
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87167880
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     76765500
EAN/GTIN:
     8718699767655
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8 g
Leistungen
Lampenleistung
1.8 W
Fassungs-/Sockeltyp
G4
Glühlampenform
Kapsel
Lichtleistung
205 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
20 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Strahlungswinkel
300 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,6
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Beleuchtungseffizienz
113 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Zertifizierung
RoHS
Energie
Lampenstrom
260 mA
Energieverbrauch (1000 Stunden)
2 kWh
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
17102200
ab € 5,21*
Ähnlich
Philips
76779200
ab € 3,81*
Ähnlich
Philips
76761700
ab € 2,73*
Ähnlich
Philips
76753200
ab € 4,40*
Ähnlich
Philips
76775400
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.