Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CorePro LEDcapsuleLV LED-Lampe 2,7 W G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips CorePro LEDcapsuleLV LED-Lampe 2,7 W G4
Philips CorePro LEDcapsuleLV LED-Lampe 2,7 W G4
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87167744
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     76775400
EAN/GTIN:
     8718699767754
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
Die CorePro LEDcapsule ist eine echte Alternative zu Niedervolthalogenstiftsockellampen mit G4 Sockel. Sie eignet sich insbesondere für die Allgemeinbeleuchtung sowie für dekorative Anwendungen in Geschäften, Hotels, Restaurants und zuhause. Die CorePro LEDcapsule kann in vorhandene Leuchten mit G4-Fassung anstelle von Halogenstiftsockellampenn eingesetzt werden und erlaubt bei gleichbleibender Lichtqualität eine erhebliche Reduzierung von Energieverbrauch und Wartungskosten.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Leistungen
Lampenleistung
2.7 W
Fassungs-/Sockeltyp
G4
Glühlampenform
Anheften
Lichtleistung
315 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
28 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Strahlungswinkel
300 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,65
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Beleuchtungseffizienz
116 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Zertifizierung
RoHS
Energie
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Lampenstrom
340 mA
Energieverbrauch (1000 Stunden)
3 kWh
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
17102200
ab € 5,21*
Ähnlich
Philips
76779200
ab € 3,81*
Ähnlich
Philips
76761700
ab € 2,73*
Ähnlich
Philips
76765500
ab € 3,31*
Ähnlich
Philips
76753200
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.