Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips E Line 346E2CUAE/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD+ LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips E Line 346E2CUAE/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD+ LCD Schwarz
Philips E Line 346E2CUAE/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD+ LCD Schwarz
Philips E Line 346E2CUAE/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD+ LCD Schwarz
Philips E Line 346E2CUAE/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD+ LCD Schwarz
Philips E Line 346E2CUAE/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD+ LCD Schwarz
Philips E Line 346E2CUAE/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD+ LCD Schwarz
Philips E Line 346E2CUAE/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD+ LCD Schwarz
Philips E Line 346E2CUAE/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD+ LCD Schwarz
Philips E Line 346E2CUAE/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD+ LCD Schwarz
Philips E Line 346E2CUAE/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD+ LCD Schwarz
Philips E Line 346E2CUAE/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD+ LCD Schwarz
Philips E Line 346E2CUAE/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD+ LCD Schwarz
Philips E Line 346E2CUAE/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD+ LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-86247255
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     346E2CUAE/00
EAN/GTIN:
     8712581770662
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Das geschwungene UltraWide-Display der Philips E-Line ermöglicht umfassende Panoramabilder. Ein WQHD-Display mit ergonomischem Standfuß sorgt für optimale Betrachtungsbedingungen. All-in-One USB-C und MultiView erfüllen die Anforderungen für eine gute Produktivität.
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
Komponentenvideo-Synchronisation
Separate sync
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
100 mm
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 20 °
Bild-in-Bild
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Anzahl OSD-Sprachen
21
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Tätigkeit, Stand-by
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-C
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
65 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Audioausgang
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sonstige Funktionen
USB-Stromversorgung Revision
3.0
Bild für Bild (PbP)
Ja
Außenverkleidungstyp
Texturiert
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Einfach zu lesen Modus
Ja
LowBlue-Modus
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Bild-Verbesserung
SmartImage game
MultiView
PIP/PBP mode, 2 x devices
Behördliche Zulassung
cETLus; CB; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; UKRAINIAN
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
34 "
Display-Auflösung
3440 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
21:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Wide Quad HD+
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Gebogen
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (peak)
350 cd/m²
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Display-Oberfläche
Matt
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bewertung der Bildschirmkrümmung
1500R
Seitenverhältnis
21:9
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung
Mega Infinity DCR
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
1 ms
Pixel Abstand
0.23175 x 0.23175 mm
Pixeldichte
110 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 160 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 100 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
797.22 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
333.72 mm
Digital horizontale Frequenz
30 - 160 kHz
Digital vertikale Frequenz
48 - 120 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
86.36 cm
DDC/CI
Ja
Trübungsrate
25 %
Oberflächenhärte
3H
sRGB Abdeckung (klassisch)
121.3 %
NTSC Abdeckung (typisch)
99.5 %
sRGB
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Quecksilber, PVC/BFR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
380385
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
980 mm
Verpackungstiefe
224 mm
Verpackungshöhe
500 mm
Paketgewicht
13060 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C, AC
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3658 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
807 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
257 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
495 mm
Gewicht (mit Ständer)
10050 g
Breite (ohne Standfuß)
807 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
110 mm
Höhe (ohne Standfuß)
367 mm
Gewicht (ohne Ständer)
7830 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
5 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
31 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
41.6 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Produktfarbe
Schwarz
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber), Pb (Blei)
Zertifizierung
cETLus, CB, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, UKRAINIAN
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 264,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,64*
€ 344,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,21*
€ 344,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,17*
€ 336,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,16*
€ 333,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,23*
€ 314,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.