Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC B2 27B2H/EU LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AOC B2 27B2H/EU LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC B2 27B2H/EU LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC B2 27B2H/EU LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC B2 27B2H/EU LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC B2 27B2H/EU LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC B2 27B2H/EU LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC B2 27B2H/EU LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC B2 27B2H/EU LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC B2 27B2H/EU LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC B2 27B2H/EU LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC B2 27B2H/EU LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-86185785
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     27B2H/EU
EAN/GTIN:
     4038986187183
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Elegantes und superflaches Design, flexible Eingänge, großes 27" IPS-Panel mit strahlenden Farben und augenschonenden Merkmalen
AOCs Monitor 27B2H ist mit einem 27" großen Full HD IPS-Panel mit lebensechten Farben ausgestattet. Zudem sorgen VGA- und HDMI-Anschlüsse für Flexibilität bei Ihren Quellgeräten. Der 27B2H ist eine gute Wahl für Nutzer von Multi-Monitor-Konfigurationen, denn er bietet eine Vorrichtung für eine VESA-Halterung, ist an 3 Seiten rahmenlos und überzeugt durch breite Betrachtungswinkel. Und nicht zuletzt schonen die Technologien LowBlue und FlickerFree die Augen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, ENERGY STAR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
419755
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
678 mm
Verpackungstiefe
131 mm
Verpackungshöhe
520 mm
Paketgewicht
5500 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI
Stromadapter enthalten
Ja
HDMI-Kabellänge
1.8 m
Stromkabellänge
1.8 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21.5 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Anzahl OSD-Sprachen
16
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
612.14 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
182.95 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
456.39 mm
Gewicht (mit Ständer)
3600 g
Breite (ohne Standfuß)
612.14 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
36.1 mm
Höhe (ohne Standfuß)
361.39 mm
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
23 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
23 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
22 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Externes Netzteil
Ja
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenloses Design
Ja
Vorderer Rahmen
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Zertifizierung
True
Sonstige Funktionen
Außenverkleidungstyp
Texturiert
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Display-Oberfläche
Matt
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
720p, 768p, 1080p
Seitenverhältnis
4:3, 16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
20000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.3114 x 0.3114 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
527.04 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
296.46 mm
Digital horizontale Frequenz
30 - 83 kHz
Bildschirmdiagonale (cm)
68.58 cm
Oberflächenhärte
3H
Farbtiefe
8 Bit
RGB-Farbraum
sRGB
sRGB Abdeckung (klassisch)
101 %
NTSC Abdeckung (typisch)
72 %
Adobe RGB-Abdeckung
74 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,65*
€ 136,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,85*
€ 135,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,26*
€ 118,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.