Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC E2 Q32E2N LED display 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AOC E2 Q32E2N LED display 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
AOC E2 Q32E2N LED display 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
AOC E2 Q32E2N LED display 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
AOC E2 Q32E2N LED display 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
AOC E2 Q32E2N LED display 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
AOC E2 Q32E2N LED display 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
AOC E2 Q32E2N LED display 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
AOC E2 Q32E2N LED display 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
AOC E2 Q32E2N LED display 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
AOC E2 Q32E2N LED display 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
AOC E2 Q32E2N LED display 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
AOC E2 Q32E2N LED display 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85991469
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     Q32E2N
EAN/GTIN:
     4038986118163
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Bequemlichkeit, Komfort und Produktivität mit einem 31,5" QHD-Display
Der Q32E2N ist mit einer Reihe von praktischen, hochwertigen Funktionen für den modernen Profi ausgestattet. Sein 31,5"-IPS-Panel bietet eine QHD-Auflösung und ein schlankes, an 3 Seiten rahmenloses Design. Er verfügt über zahlreiche Funktionen, darunter weite Betrachtungswinkel von 178°/178°, integrierte Lautsprecher, 250 cd/m2 Helligkeit, 4 ms Reaktionszeit und einen automatischen Quelleneingang. Zudem sorgen ein neigbarer Ständer, eine VESA-Halterung und augenschonende Technologien wie Flicker-Free und der Low Blue Mode für viel Komfort.
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-6.5 - 23.5 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Anzahl OSD-Sprachen
16
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sonstige Funktionen
Außenverkleidungstyp
Matt
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Typ der Lünettendicke
Schmal
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
31.5 "
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Quad HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Display-Oberfläche
Matt
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440
Unterstützte Video-Modi
1080p, 1440p
Seitenverhältnis
4:3, 16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
20000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Horizontaler Scanbereich
30 - 114 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
698.88 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
393.12 mm
Digital horizontale Frequenz
30 - 114 kHz
Bildschirmdiagonale (cm)
80.01 cm
Oberflächenhärte
3H
Farbtiefe
10 Bit
RGB-Farbraum
sRGB
sRGB Abdeckung (klassisch)
104 %
NTSC Abdeckung (typisch)
72 %
Adobe RGB-Abdeckung
77 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, ENERGY STAR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
424528
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
831 mm
Verpackungstiefe
187 mm
Verpackungshöhe
553 mm
Paketgewicht
10200 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI
Stromadapter enthalten
Ja
HDMI-Kabellänge
1.8 m
Stromkabellänge
1.8 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
730.19 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
248.77 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
529.67 mm
Gewicht (mit Ständer)
7420 g
Breite (ohne Standfuß)
730.19 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
57.67 mm
Höhe (ohne Standfuß)
434.16 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
3 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
32 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
36 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
42 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenloses Design
Ja
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Schwarz
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Zertifizierung
True
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,14*
€ 306,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,45*
€ 305,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,93*
€ 293,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,23*
€ 293,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,83*
€ 262,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,14*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,44*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,15*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.