| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-85738410 Herst.-Nr.: 3831109829721 EAN/GTIN: 3831109829721 |
| |
|
| | |
| Der EK-Quantum Scalar Flow Indicator ist ein Premium-GPU-montierter Durchflussindikator mit adressierbarer D-RGB-Implementierung. Es stellt visuell den Kühlmitteldurchfluss dar, der mit bloßem Auge oft schwer zu erkennen ist. Dies kann sehr nützlich sein, um sofort zu erkennen, ob Ihr Kreislauf normal funktioniert oder in einem anderen Bereich Probleme mit der Pumpe oder dem Durchfluss vorliegen ... und seien wir ehrlich, es sieht cool aus! Darüber hinaus fügt es sich aufgrund der ästhetischen schwarz eloxierten Aluminiumabdeckung, die zum Finish der GPU-Wasserblock-Rückplatte passt, perfekt in Ihren GPU-Block und Ihre Rückplatte ein.
Es verfügt über spezielle G1/4- Zoll-Ein- und -Ausgänge. Es ist ZWINGEND, die ordnungsgemäße Einrichtung zu befolgen, da die Anschlüsse beschriftet sind. Bitte lesen Sie das Handbuch, bevor Sie es installieren. Diese Variante hat ein Fließmuster von oben nach unten, wohin die Flüssigkeit strömen soll Der Durchflussanzeiger verfügt über einen einzigartigen Flügelradkörper mit geschlossener Mitte und geneigten Flügeln, die verhindern, dass Luft im Inneren der Anzeige stecken bleibt.
Dieses Produkt ist mit gängigen RGB-Synchronisierungstechnologien aller großen Motherboard-Hersteller kompatibel. Die Pfeilmarkierung auf dem 3-poligen adressierbaren LED-Anschluss muss mit der +5V-Markierung auf dem D-RGB (A-RGB)-Header ausgerichtet sein. Um der Designsprache von EK Quantum zu folgen, wird eine eloxierte Aluminiumabdeckung verwendet, um die LED-Hotspots zu verbergen und eine gleichmäßige Beleuchtung über das gesamte Gerät zu gewährleisten. Im Inneren des Gehäuses befinden sich insgesamt 2 LEDs.
Dieser Durchflussanzeiger besteht aus CNC-gefrästem Acrylgussmaterial mit einer eloxierten Aluminiumabdeckung, die das gleiche Finish wie die EK-Quantum Vector GPU-Rückplatten aufweist. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Durchflussanzeiger | | Produktfarbe | Schwarz, Transparent | | Verbindender Thread | 1/4 " |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |