Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 73222381 Stromkabel Grau 5 m Netzstecker Typ F IEC C13


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX 73222381 Stromkabel Grau 5 m Netzstecker Typ F IEC C13
Lapp ÖLFLEX 73222381 Stromkabel Grau 5 m Netzstecker Typ F IEC C13
Artikel-Nr.:
     4147-M0305305
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73222381
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
H05VV-F
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 60 °C
Energie
Stromstärke (maximal)
250 A
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
Netzstecker Typ F
Anschluss 2
IEC C13
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Verbindungswinkel
90 °
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
1.5 mm²
Zertifizierung
VDE
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
7.4 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 5,92*
€ 8,53*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,36*
€ 9,62*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 7,02*
€ 10,10*
1 Tag
112
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,92*
€ 14,70*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 21,72*
€ 29,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,53*
€ 10,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,45*
€ 10,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,04*
€ 9,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,77*
€ 9,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,43*
€ 8,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,92*
€ 7,04
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,92* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.