Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1310121-BP Herst.-Nr.: 73222381 EAN/GTIN: 4044774858494 |
| |
|
| | |
| LAPP 73222381 Kaltgeräte Anschlusskabel Grau 5.00 m
Kaltgerätekabel 5 m grau
ÖLFLEX® PLUG H05VV-F Netzanschlussleitung, Anschluss- und Steuerleitung PVC, 1.Ende rechtwinkliger Schutzkontaktstecker/2.Ende Kaltgerätedose C13.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Winkelstecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Kaltgeräte-Buchse C13 · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Anwendung: Kaltgeräte · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 5.00 m · Steckerausführung: einseitig gewinkelt
Hinweis: Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand. Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm H05VV-F. Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 5.00 m | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm² | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Grau | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Schutzkontakt-Winkelstecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Kaltgeräte-Buchse C13 | Marke: | LAPP | Kabel-Anwendung: | Kaltgeräte | Farbe: | grau | Steckerausführung: | einseitig gewinkelt | Produkt-Art: | Kaltgeräte Anschlusskabel | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker auf IEC-60320 C13, Schuko-Winkelstecker, Schutzkontakt-Winkelstecker, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lapp kabel 3 x 1,5mm² steuerleitung, schuko winkelstecker, anschlussleitung 3x1,5, LAPP, 73222381, ÖLFLEX PLUG H05VV-F 3G1, 5/5000 GY |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 5,91* | € 8,51* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 6,36* | € 9,60* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 6,76* | € 9,73* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 9,92* | € 14,62* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 23,56* | € 32,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 9,92* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|