Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 182092 Elektrischer Kontakt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cimco 182092 Elektrischer Kontakt
Cimco 182092 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE2-84942254
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182092
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen unisoliert 10mm2
aderendhülsen 10mm2
aderendhülsen unisoliert
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Pin-Anschluss
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Silber
Beschichtungsmaterial
Verzinntes Kupfer
Querschnitt
10 mm²
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
12 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,672*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,01672* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,522*
€ 3,00118
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,392*
€ 2,84648
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,332*
€ 2,77508
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,132*
€ 2,53708
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,972*
€ 2,34668
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,672*
€ 1,98968
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
182050
ab € 4,70*
Ähnlich
Cimco
182051
ab € 6,40*
Ähnlich
Cimco
182052
ab € 4,79*
Ähnlich
Cimco
182054
ab € 6,19*
Ähnlich
Cimco
182056
ab € 5,38*
Ähnlich
Cimco
182058
ab € 6,55*
Ähnlich
Cimco
182060
ab € 5,37*
Ähnlich
Cimco
182062
ab € 6,80*
Ähnlich
Cimco
182064
ab € 7,90*
Ähnlich
Cimco
182070
ab € 5,86*
Ähnlich
Cimco
182072
ab € 0,0081*
Ähnlich
Cimco
182074
ab € 0,02533*
Ähnlich
Cimco
182078
ab € 0,00803*
Ähnlich
Cimco
182080
ab € 10,19*
Ähnlich
Cimco
182082
ab € 0,02192*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.