Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR 400A TRUE RMS AC-DC CLAMP METER W-NCV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLIR 400A TRUE RMS AC-DC CLAMP METER W-NCV
FLIR 400A TRUE RMS AC-DC CLAMP METER W-NCV
FLIR 400A TRUE RMS AC-DC CLAMP METER W-NCV
FLIR 400A TRUE RMS AC-DC CLAMP METER W-NCV
FLIR 400A TRUE RMS AC-DC CLAMP METER W-NCV
FLIR 400A TRUE RMS AC-DC CLAMP METER W-NCV
FLIR 400A TRUE RMS AC-DC CLAMP METER W-NCV
Artikel-Nr.:
     CIDE2-81035900
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     MA445
EAN/GTIN:
     793950374450
Suchbegriffe:
Frequenz-Digitalanzeige
Multimeter
Multitester
Vielfachmesszange
Extech-Produkte sind hochwertige tragbare Test-, Mess- und Inspektionswerkzeuge. Dies sind Werkzeuge, die helfen, Probleme zu vermeiden, zu identifizieren und zu lösen, unabhängig davon, ob es sich um elektrische, mechanische oder Wartungsprobleme handelt. Robuste Handtester, Messgeräte und Thermometer werden täglich von Profis, Handwerkern und Heimwerkern auf die Probe gestellt. Extech ist das Streben nach Exzellenz in der Technologie. MA445 ist eine True-RMS-400-A-AC/DC-Stromzange mit 11 Funktionen und NCV-Detektor. Dieses Messgerät ist ein kompaktes Messgerät mit einem K-Typ-Sensor zur Temperaturmessung. Mit der True-RMS-Funktion können Sie Werte unabhängig von der Wellenform genau messen. Backen geöffnet 30 mm Sicherheitsklasse CAT III 600 V CE- und ETL-geprüft Lieferung komplett mit Messleitungen, drei AAA-Batterien, Universal-Temperatursonde Typ K und Tragetasche. Spezifikation - Kompakte Messzange mit integriertem berührungslosen Spannungsprüfer für AC/DC - KAT III 600 V - Die True RMS-Funktion ermöglicht eine genaue Messung von Werten, unabhängig von der Form der Wellenform - 1,2" (30 mm) Backengröße passt für Drähte bis zu 500 MCM - Mit hintergrundbeleuchtetem LCD-Display und eingebauter Taschenlampe - Ermöglicht das Messen von: NCV, AC / DC-Spannung, AC / DC-Strom, Widerstand, Kapazität, Frequenz, Typ-K-Temperatur, Diodenprüfung, Durchgang Technische Daten - 400,0 A (1 mA) True RMS - V/DC-Messbereich: 0,1 mV - 600 V - V/AC-Messbereich: 1 mV - 600 mV - A/DC-Messbereich: 0,01 A - 400 A - A/AC-Messbereich: 0,01 A - 400 A - Kapazitätsmessbereich: 0,01 nF - 40 mF - Frequenzmessbereich: 0,01 Hz - 1 MHz - Temperaturmessbereich: - 40 bis +1000 °C - Grundgenauigkeit (+/-): 0,8 % - Messart: True RMS - Stromversorgung (Details): 3 AAA-Batterien (R03) - Gewicht: 264 g - Kalibrierung: Werk (ohne Zertifikat) - Messkategorie: CAT III 600V - Art der Anzeige: digital - Angezeigte Ziffern: 4000 - Abmessungen: 41 x 229 x 77 mm - Maximaler Temperaturmessbereich: +1000 °C - Minimaler Temperaturmessbereich: -40 °C - Breite der Pinzette: 30 mm Kit enthält - Messleitungen - Universeller flexibler Temperatursensor (Typ K) - 3x AAA-Batterien und Tasche
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
229 mm
Gewicht
264 g
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Messleitungen
Ja
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Leistungen
Mess-Kategorie
CAT III 600V
Bildschirm
Display
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Einfach zu lesen
Ja
Design
Produktfarbe
Grün, Orange
Gehäusematerial
Kunststoff
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Klemmöffnung
30 mm
Zertifizierung
CE i ETL
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-4 - 1000 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,43*
€ 113,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,70*
€ 110,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,28*
€ 102,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,14*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,59*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 302,37*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,51*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,39*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,30*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.