Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR PROFESSIONAL TRUE RMS W-NCV Multimeter Digitales Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLIR PROFESSIONAL TRUE RMS W-NCV Multimeter Digitales Multimeter
FLIR PROFESSIONAL TRUE RMS W-NCV Multimeter Digitales Multimeter
FLIR PROFESSIONAL TRUE RMS W-NCV Multimeter Digitales Multimeter
FLIR PROFESSIONAL TRUE RMS W-NCV Multimeter Digitales Multimeter
FLIR PROFESSIONAL TRUE RMS W-NCV Multimeter Digitales Multimeter
FLIR PROFESSIONAL TRUE RMS W-NCV Multimeter Digitales Multimeter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-81032158
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     EX350
EAN/GTIN:
     793950393505
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Extech-Produkte sind hochwertige tragbare Test-, Mess- und Inspektionswerkzeuge. Dies sind Werkzeuge, die helfen, Probleme zu vermeiden, zu identifizieren und zu lösen, unabhängig davon, ob es sich um elektrische, mechanische oder Wartungsprobleme handelt. Robuste Handtester, Messgeräte und Thermometer werden täglich von Profis, Handwerkern und Heimwerkern auf die Probe gestellt. Extech ist das Streben nach Exzellenz in der Technologie. True RMS Digitalmultimeter mit vielen Messmöglichkeiten und Zusatzfunktionen. Zusätzlich zu den Standardfunktionen verfügt das DMM über Niederimpedanzmessung (Lo-Z), optionale Display-Hintergrundbeleuchtung und berührungslose Wechselspannungsmessung. Spezifikation - Großes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung - Spannungsmessung mit variabler Frequenz (Tiefpassfilter) - Der Lo-Z-Modus schützt vor Streu- und Phantomspannungsmessungen - Automatische und manuelle Reichweite - DCV-Genauigkeit 0,5 % - Automatische Abschaltung (APO) mit der Möglichkeit, AC/DC-Strommessungen 10 A zu deaktivieren - Berührungsloser Wechselspannungsprüfer - Visueller und akustischer Alarm für Durchgangsprüfung - Batteriewechselanzeige Technische Daten - V/DC-Messbereich: 0,01 mV - 600 V - V/AC-Messbereich: 0,01 mV - 600 V - A/DC-Messbereich: 0,1 µA - 10 A - A/AC-Messbereich: 0,1 µA - 10 A - Widerstandsmessbereich: 0,1 Ω - 40 MΩ - Kapazitätsmessbereich: 0,001 nF - 60 mF - Frequenzmessbereich: 10 Hz - 9 999 MHz - DC-Innenwiderstand: 10 MΩ - DC-Innenwiderstand: 10 MΩ - Grundgenauigkeit (+/-): 0,5 % - Messart: True RMS - Frequenzbereich: 45 - 400 Hz - Stromversorgung (Details): 2 AA-Batterien (R6) - Gewicht: 407 g - Kalibrierung: Werk (ohne Zertifikat) - Messkategorie: CAT III 600V - Spannungsmessung: AC/DC - Typ (Herstellertyp): EX350 - Art der Anzeige: digital - Angezeigte Ziffern: 4000 - Abmessungen: 56 x 86 x 180 mm Kit enthält - Sichere Messleitungen - Batterien - Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
Unterstützte Positionierung
Hand-Multimeter
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Staubschutz
Ja
Alarm
Ja
Produktfarbe
Grün, Orange
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
407 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Bildschirm
Display
LCD
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 74,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3565554
€ 49,99*
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2000
€ 0,47*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
€ 405,83*
Zubehör
Tenma
76-004A
€ 62,62*
Zubehör
Tenma
72-14282
€ 23,99*
Zubehör
Pomona
5907A
€ 15,10*
Zubehör
Pomona
5898
€ 32,44*
Zubehör
Pomona
6601
€ 36,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.