Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 5907A MESSLEITUNGEN, SCHW/ROT, 1.219M, 1KV 10A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2406023
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     5907A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
messkabel bananenstecker
Anschlusslänge - imperial: 48 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 1.219 m
  • Isolatorfarbe: Schwarz, Rot
  • Teststecker B: 4mm-Bananenstecker, abgewinkelt, mit Kragen
  • Produktpalette: -
  • Teststecker A: 4mm-Bananenstecker, mit Kragen
  • Nennstrom: 10 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • Anzahl der Messleitungen: 2
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: messkabel, Messleitungen, Messleitungssätze, Messtechnik, Tastköpfe, POMONA, 5907A, 2406023, 240-6023
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    13
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 16,52*
    € 26,75*
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 19,78*
    € 28,46*
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 19,57*
    € 29,65*
    pro Stück
    € 3,50*
    ab € 38,08*
    € 50,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 26,75*
    € 31,83
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 25,31*
    € 30,12
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 22,55*
    € 26,83
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 20,08*
    € 23,90
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 19,33*
    € 23,00
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 16,52*
    € 19,66
    pro Paket
    1 Paket enthält 2 Stück (ab € 8,26* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.