Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic VA2732-h LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic VA2732-h LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VA2732-h LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VA2732-h LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VA2732-h LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VA2732-h LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VA2732-h LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VA2732-h LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VA2732-h LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VA2732-h LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VA2732-h LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VA2732-h LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VA2732-h LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80976960
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     VA2732-H
EAN/GTIN:
     766907007770
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
351019
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
695 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
460 mm
Paketgewicht
6000 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 20 °
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
615 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
225 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
458 mm
Gewicht (mit Ständer)
4100 g
Breite (ohne Standfuß)
615 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
46 mm
Höhe (ohne Standfuß)
364 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3600 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
25 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
28 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave)
20 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenloses Design
Ja
Vorderer Rahmen
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Zertifizierung
WEEE, BSMI, BIS
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Display-Oberfläche
Matt
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Kontrastverhältnis (dynamisch)
50000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Digital horizontale Frequenz
24 - 86 kHz
Digital vertikale Frequenz
48 - 75 Hz
Farbtiefe
8 Bit
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,46*
€ 171,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,26*
€ 158,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,16*
€ 151,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,65*
€ 147,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,40*
€ 134,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.