Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 172B9TL/00 Computerbildschirm 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 172B9TL/00 Computerbildschirm 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Philips 172B9TL/00 Computerbildschirm 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Philips 172B9TL/00 Computerbildschirm 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Philips 172B9TL/00 Computerbildschirm 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Philips 172B9TL/00 Computerbildschirm 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Philips 172B9TL/00 Computerbildschirm 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Philips 172B9TL/00 Computerbildschirm 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80435466
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     172B9TL/00
EAN/GTIN:
     8712581771157
Suchbegriffe:
Philips Monitor
Philips Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Ein robuster, wasser- und staubdichter Monitor mit Anti-Reflexion zum flexiblen Einsatz an jedem Ort und beweglicher Standhalterung für verschiedene Winkel ganz nach Ihrem Bedarf. Bietet einfache und intuitive Verwendung zwischen Anwendungen, steigert die Produktivität erheblich.
Weitere Informationen:
Leistungen
Komponentenvideo-Synchronisation
Separate sync, Sync-on-green (SOG)
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
76 mm
Neigungswinkelbereich
-5 - 90 °
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Bereich der Handflächenabweisung
30 x 30 mm
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Tätigkeit, Stand-by
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Touch-Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1.4
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1.2
DisplayPorts-Version
1.2
PC Audio-Eingang
Ja
Sonstige Funktionen
Display, sichtbarer Bereich BxH
337.9 x 270.3 mm
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 7.1, Android 7.0, Android 6.0, Android 5.0, Android 4.4
Klappwinkel
70 °
Einfach zu lesen Modus
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
70000 h
Empfohlene Auflösung
1280 x 1024 @ 60 Hz
Bild-Verbesserung
SmartImage
Behördliche Zulassung
CB; CE Mark; FCC Class B; SEMKO; UKRAINIAN; ICES-003; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS
Berührungsmethode
Stylus, Finger, Glove
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17 "
Display-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Natives Seitenverhältnis
5:4
Bildschirmtechnologie
LCD
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
TN
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Touch-Technologie
Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Seitenverhältnis
5:4
Kontrastverhältnis (dynamisch)
50000000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung
SmartContrast
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Pixel Abstand
0.264 x 0.264 mm
Pixeldichte
96 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 85 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
337.9 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
270.3 mm
Digital horizontale Frequenz
30 - 85 kHz
Digital vertikale Frequenz
48 - 75 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
43.2 cm
DDC/CI
Ja
Trübungsrate
5 %
Oberflächenhärte
7H
RGB-Farbraum
sRGB
Farbskala
87 %
sRGB Abdeckung (klassisch)
103 %
Helligkeit
250 cd/m²
sRGB
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, TCO, RoHS, WEEE
Enthält nicht
PVC/BFR, Quecksilber
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
393967
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
445 mm
Verpackungstiefe
159 mm
Verpackungshöhe
420 mm
Paketgewicht
7950 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
VGA, HDMI, DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-B, Audio (3,5 mm), AC
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Software
SmartControl
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3658 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
376 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
227 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
399 mm
Gewicht (mit Ständer)
6240 g
Breite (ohne Standfuß)
376 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
45 mm
Höhe (ohne Standfuß)
322 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3260 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
D
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
10 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
9.14 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave)
7.7 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
Extern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Zertifizierung
CB, CE Mark, FCC Class B, SEMKO, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 331,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,86*
€ 435,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,73*
€ 435,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,69*
€ 425,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,23*
€ 417,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,82*
€ 394,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,74*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,27*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,37*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.