Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 27QN880-B LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 27QN880-B LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
LG 27QN880-B LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
LG 27QN880-B LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
LG 27QN880-B LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
LG 27QN880-B LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
LG 27QN880-B LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
LG 27QN880-B LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
LG 27QN880-B LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
LG 27QN880-B LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
LG 27QN880-B LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
LG 27QN880-B LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
LG 27QN880-B LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
LG 27QN880-B LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
LG 27QN880-B LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
LG 27QN880-B LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
LG 27QN880-B LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79168991
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     27QN880-B
EAN/GTIN:
     8806098724734
Suchbegriffe:
LG Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
QHD-IPS-Display mit 27 Zoll
Umwerfende Bildqualität

Der QHD-IPS-Monitor mit 27 Zoll gibt detailreiche Bilder mit sRGB 99% (Typ.) wieder und sein HDR 10 bietet ein dramatischeres, dynamischeres, immersives visuelles Erlebnis.

Vollständige Bewegung des Displays
Folgt genau Ihrer Augenhöhe

Die verbesserte Flexibilität des Ergo-Standfußes bietet eine erweiterte ergonomische Einstellung beim Ausfahren, Einfahren, Schwenken, Drehen, Neigen und bei der Höhe sowie eine optimale Positionierung des Bildschirms für ein angenehmeres und nachhaltigeres Benutzererlebnis.

Mit jeder Körperhaltung kompatibel
Ergo ist eine willkommene Innovation für alle, die viel Zeit an ihrem Schreibtisch verbringen. Der technologisch und ergonomisch ausgereifte Standfuß von LG ermöglicht dank seiner hohen Verstellbarkeit eine gute Körperhaltung, damit sich jeder Benutzer einen optimal angepassten Arbeitsplatz schaffen kann.

Übersichtlicher Schreibtisch
Nutzen Sie Ihren Schreibtisch richtig

Das kompakte Design nimmt sehr wenig Schreibtischfläche ein und trägt auch zur einfacheren Installation bei. Die USB-C One Cable-Lösung des 27QN880 bietet Benutzern eine schnelle Datenübertragung und Stromversorgung für das Aufladen von Laptops über ein einziges Kabel.
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
357469
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
690 mm
Verpackungstiefe
172 mm
Verpackungshöhe
531 mm
Paketgewicht
11500 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, HDMI, USB Typ-C auf USB Typ-C
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Höheneinstellung
130 mm
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-25 - 25 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
2
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
HDCP
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht (mit Ständer)
8650 g
Breite (ohne Standfuß)
613.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
45.4 mm
Höhe (ohne Standfuß)
363.5 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4800 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
5 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
29 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
38 kWh
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Zertifizierung
FCC-B, CE (EMC Directive 2004/108 / EC: EN 55022: 2006 ClassB / EN 61000-3-2 2006 / EN 55024 / EN 61000-3-3 / Low Voltage Directive 2006/95 / EC: EN 60950-1 2006 , TÜV type, CB, UL, RoHS, REACH
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Quad HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
2560 x 1440
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Digital vertikale Frequenz
48 - 75 Hz
DDC/CI
Ja
RGB-Farbraum
sRGB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,85*
€ 410,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,91*
€ 409,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,43*
€ 397,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,27*
€ 389,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,48*
€ 362,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,90*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,56*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,34*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.