Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power LC-M29-UW-UXGA-100-C Computerbildschirm 73,7 cm (29") 2560 x 1080 Pixel LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power LC-M29-UW-UXGA-100-C Computerbildschirm 73,7 cm (29") 2560 x 1080 Pixel LED
LC-Power LC-M29-UW-UXGA-100-C Computerbildschirm 73,7 cm (29") 2560 x 1080 Pixel LED
LC-Power LC-M29-UW-UXGA-100-C Computerbildschirm 73,7 cm (29") 2560 x 1080 Pixel LED
LC-Power LC-M29-UW-UXGA-100-C Computerbildschirm 73,7 cm (29") 2560 x 1080 Pixel LED
LC-Power LC-M29-UW-UXGA-100-C Computerbildschirm 73,7 cm (29") 2560 x 1080 Pixel LED
LC-Power LC-M29-UW-UXGA-100-C Computerbildschirm 73,7 cm (29") 2560 x 1080 Pixel LED
LC-Power LC-M29-UW-UXGA-100-C Computerbildschirm 73,7 cm (29") 2560 x 1080 Pixel LED
LC-Power LC-M29-UW-UXGA-100-C Computerbildschirm 73,7 cm (29") 2560 x 1080 Pixel LED
LC-Power LC-M29-UW-UXGA-100-C Computerbildschirm 73,7 cm (29") 2560 x 1080 Pixel LED
LC-Power LC-M29-UW-UXGA-100-C Computerbildschirm 73,7 cm (29") 2560 x 1080 Pixel LED
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79127271
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-M29-UW-UXGA-100-C
EAN/GTIN:
     4260070127755
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Gaming Monitor
LC-Power Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Erleben Sie das ultimative Gaming-Feeling mit dem 29"/73,66 cm-Monitor von LC-Power!

Durch die UW-UXGA-Bildschirmauflösung von 2560 x 1080 Pixeln liefert Ihnen der Monitor gestochen scharfe Bilder.

Tauchen Sie förmlich ein in eine faszinierende Gaming- & Entertainment-Welt aufgrund einer Krümmung von 1200R sowie einem 21:9-UltraWide-Breitbild.

Durch die hochentwickelte VA-Panel-Technologie wird die Lichtstreuung über den gesamten Bildschirm minimiert und bietet Ihnen tiefe Schwarztöne dank einem Kontrastverhältnis von 3000:1.

Weitere Features des Monitors sind u.a. eine Bildschirmaktualisierungsrate von 100 Hz für eine flüssige Darstellung, FreeSync für einen reibungslosen Spieleablauf sowie ein höhenverstellbarer Standfuß.

Sehen Sie schärfer dank LC-Power!
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
345071
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
791 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungshöhe
387 mm
Paketgewicht
6800 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 15 °
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Audioausgang
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
694 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
187 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
411 mm
Breite (ohne Standfuß)
694 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
116 mm
Höhe (ohne Standfuß)
319 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4500 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
36 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
32 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
4 A
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Gaming
Fußfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
29 "
Display-Auflösung
2560 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
21:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
UW-UXGA
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Gebogen
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
6 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
2560 x 1080
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Sichtbare Größe (diagonal)
736.6 mm
RGB-Farbraum
sRGB
sRGB Abdeckung (klassisch)
95 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,32*
€ 260,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,30*
€ 255,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,28*
€ 244,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,00*
€ 239,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,53*
€ 213,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.