Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zalman ZM-STC7 Wärmeleitpaste 7,2 W/m·K 4 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zalman ZM-STC7 Wärmeleitpaste 7,2 W/m·K 4 g
Zalman ZM-STC7 Wärmeleitpaste 7,2 W/m·K 4 g
Zalman ZM-STC7 Wärmeleitpaste 7,2 W/m·K 4 g
Zalman ZM-STC7 Wärmeleitpaste 7,2 W/m·K 4 g
Zalman ZM-STC7 Wärmeleitpaste 7,2 W/m·K 4 g
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79013187
Hersteller:
     Zalman
Herst.-Nr.:
     ZM-STC7
EAN/GTIN:
     8809213769443
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste
Weitere Informationen:
Merkmale
Wärmeleitfähigkeit
7.2 W/m·K
Dichte
2.6 g/cm³
Wesentliche Inhaltsstoffe
Zinkoxid, Silikon
Produktfarbe
Grau
Viskosität
220 Pa.s
Gewicht und Abmessungen
Breite
117.4 mm
Tiefe
21.2 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
4 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 29,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.