Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zalman ZM-STC8 Wärmeleitpaste 8,3 W/m·K 1,5 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zalman ZM-STC8 Wärmeleitpaste 8,3 W/m·K 1,5 g
Zalman ZM-STC8 Wärmeleitpaste 8,3 W/m·K 1,5 g
Zalman ZM-STC8 Wärmeleitpaste 8,3 W/m·K 1,5 g
Zalman ZM-STC8 Wärmeleitpaste 8,3 W/m·K 1,5 g
Zalman ZM-STC8 Wärmeleitpaste 8,3 W/m·K 1,5 g
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79013185
Hersteller:
     Zalman
Herst.-Nr.:
     ZM-STC8
EAN/GTIN:
     8809213769542
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste
Weitere Informationen:
Merkmale
Wärmeleitfähigkeit
8.3 W/m·K
Wesentliche Inhaltsstoffe
Aluminiumoxid, Zinkoxid, Silikon
Produktfarbe
Grau
Viskosität
350-480 Pa.s
Betriebstemperatur
-40 - 200 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
40 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
1.5 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.