Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01710-001 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2592 x 1944 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01710-001 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2592 x 1944 Pixel Wand
Axis 01710-001 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2592 x 1944 Pixel Wand
Axis 01710-001 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2592 x 1944 Pixel Wand
Axis 01710-001 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2592 x 1944 Pixel Wand
Axis 01710-001 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2592 x 1944 Pixel Wand
Axis 01710-001 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2592 x 1944 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78800836
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01710-001
EAN/GTIN:
     7331021066809
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Die AXIS Q6100-E mit vier 5-MP-Sensoren stellt Tag und Nacht eine komplette 360°-Übersicht in hervorragender Bildqualität bereit. Die zur Verwendung mit jeder Kamera aus der AXIS Q61 Series oder AXIS Q63 entwickelte Kamera verfügt über One-Click-Steuerung und Autopiloten zur automatischen PTZ-Überwachung in den Sichtbereichen. Durch Audiosignale ausgelöste direktionale Audioerkennung wird die PTZ-Kamera auf die Audioquelle gerichtet. Jeder Sensor verfügt über austauschbare Objektive mit Autofokus für eine maximale Flexibilität und präzise Konfiguration. Bei Verwendung einer AXIS Q6315-LE ist AXIS Camera Heater Power Supply erforderlich.
Weitere Informationen:
Audio
Audio-Entdeckung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1x
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS , HTTP/2, SSL/TLS , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP, LLDP, MQTT v3.1.1, Syslog
Streaming-Verfahren
Multicasting
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (max.)
23 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
9 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
4
Größe des Bildsensors
1/2.5 "
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Autofokus
Ja
Maximale Blendenzahl
2
Feste Brennweite
2.8 mm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Flash-Speicher
512 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
361 mm
Tiefe
361 mm
Höhe
192 mm
Gewicht
4000 g
Video
Maximale Auflösung
2592 x 1944 Pixel
Megapixel insgesamt
20 MP
Videokompressionsformate
AVC, H.264, H.265, HEVC, MPEG4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
320 x 240, 2592 x 1944
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
20 fps
Videostreaming
Ja
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Datenschutz-Maskierung
Ja
Textüberlagerung
Ja
Bitratenkontrolle
Variable Bitrate (VBR)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.003 Lux
Blickwinkel (FOV)
360 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
84 °
Kamera Verschlusszeit
1/32500 - 1/20 s
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Kuppel
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Voreingestellte Punkte
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Zertifizierung
EAC, EN 55032 Class A, EN 55035, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KC KN32 Class A, KN35, IEC/EN/UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-22, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK10, NEMA 250 Type 4X, NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9), NIST SP500-267
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.637,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.792,68*
€ 2.133,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.779,03*
€ 2.117,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.713,71*
€ 2.039,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.674,06*
€ 1.992,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.637,34*
€ 1.948,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.