Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2905636 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2905636 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact 2905636 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78693568
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2905636
EAN/GTIN:
     4046356996723
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Profibus Buskoppler
Profibus Gateway
Acht MINI Analog Pro Trennverstärker und Messumformer können mit einem Kommunikationsadapter einfach und schnell in ein PROFIBUS DP Netzwerk eingebunden werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
51.1 mm
Tiefe
56.8 mm
Höhe
104.1 mm
Gewicht
136 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: Relaismodul, profibus buskoppler, Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 337,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,64*
€ 401,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,92*
€ 400,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 332,41*
€ 395,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,48*
€ 390,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,80*
€ 382,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,96*
€ 368,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2902056
€ 180,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2902058
€ 182,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2902031
€ 137,81*
Zubehör
Phoenix Contact
2902032
€ 137,58*
Zubehör
Phoenix Contact
2905632
€ 133,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2905633
€ 133,65*
Zubehör
Phoenix Contact
0805221
€ 855,97*
Zubehör
Phoenix Contact
0824551
€ 10,22*
Zubehör
Phoenix Contact
0828099
€ 10,21*
Zubehör
Phoenix Contact
0824550
€ 10,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0819301
€ 3,0135*
Zubehör
Phoenix Contact
0822615
€ 2,9735*
Zubehör
Phoenix Contact
0828095
€ 2,9935*
Zubehör
Phoenix Contact
0828790
€ 6,0993*
Zubehör
Phoenix Contact
0828873
€ 6,0719*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.