Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenz-Messumformer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2902058
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2902058
EAN/GTIN:
     4046356649889
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor
Universell konfigurierbarer Frequenzmessumformer zur Umsetzung von Frequenz- und PWM-Signalen in Normsignale. Sensorspannungen größer als 8,2 V DC, in Verbindung mit MINI MCR-2-SPS-PT 1033201 möglich. Push-in-Anschlusstechnik.
Weitere Informationen:
Frequenzmessbereich:
0.002 Hz | 200000 Hz
Geeignet für Reiheneinbau:
false
Mit Schaltausgang:
true
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,79*
€ 217,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,33*
€ 216,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,17*
€ 213,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,98*
€ 209,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,50*
€ 199,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0805221
ab € 823,60*
Zubehör
Phoenix Contact
2905635
ab € 310,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2905634
ab € 310,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2905636
ab € 310,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1033201
ab € 62,98*
Zubehör
Phoenix Contact
1033202
ab € 63,38*
Zubehör
Phoenix Contact
0819301
ab € 2,252*
Zubehör
Phoenix Contact
0822615
ab € 21,15*
Zubehör
Phoenix Contact
0824550
ab € 7,07416*
Zubehör
Phoenix Contact
0824551
ab € 7,09416*
Zubehör
Phoenix Contact
0828095
ab € 2,23986*
Zubehör
Phoenix Contact
0828099
ab € 7,09416*
Zubehör
Phoenix Contact
0828790
ab € 4,6693*
Zubehör
Phoenix Contact
0828873
ab € 45,31*
Zubehör
Phoenix Contact
0828874
ab € 4,7093*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.