Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2731571 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2731571 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact 2731571 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78691999
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2731571
EAN/GTIN:
     4017918185725
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Digitales Ein-/Ausgabegerät für INTERBUS; LWL-Technik mit 2 MBaud, acht Eingänge (24 V DC), acht Ausgänge (24 V DC, 0,5 A), Sensor-/ Aktor-Anschluss über 5-polige M12-Buchsen, robustes Metallgehäuse, Schutzart IP67
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
179 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
67 mm
Gewicht
720 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.248,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.248,41*
€ 1.485,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.237,90*
€ 1.473,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.212,17*
€ 1.442,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.194,37*
€ 1.421,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.176,02*
€ 1.399,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2725037
€ 486,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2725040
€ 486,27*
Zubehör
Phoenix Contact
2731076
€ 50,71*
Zubehör
Phoenix Contact
2734183
€ 69,42*
Zubehör
Phoenix Contact
2725147
€ 48,03*
Zubehör
Phoenix Contact
2731775
€ 28,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2820000
€ 9,03*
Zubehör
Phoenix Contact
2733029
€ 176,30*
Zubehör
Phoenix Contact
2744131
€ 603,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2744319
€ 8,21*
Zubehör
Phoenix Contact
2744322
€ 11,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2744335
€ 11,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2732635
€ 226,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2799539
€ 3.513,34*
Zubehör
Phoenix Contact
2731128
€ 22,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.