Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2702184 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2702184 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact 2702184 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78687103
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702184
EAN/GTIN:
     4055626007373
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Kommunikationsmodul
Radioline - RS-485-Mehrpunkt-Multiplexer, erweiterbar mit I/O-Modulen, einsetzbar als Modbus/RTU-Buskoppler oder kombinierbar mit Radioline-Funksystem, bis zu 99 Stationen, Reichweite bis 1,2 km auf betriebseigenen Kupferleitungen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Tiefe
114.5 mm
Höhe
113 mm
Gewicht
200 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 397,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,75*
€ 473,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,75*
€ 468,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,23*
€ 458,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,78*
€ 430,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,40*
€ 411,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2901540
€ 684,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2901541
€ 409,90*
Zubehör
Phoenix Contact
2904909
€ 539,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2316275
€ 315,09*
Zubehör
Phoenix Contact
2702290
€ 317,58*
Zubehör
Phoenix Contact
2901533
€ 296,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2901535
€ 236,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2901536
€ 237,36*
Zubehör
Phoenix Contact
2901537
€ 298,34*
Zubehör
Phoenix Contact
2901538
€ 296,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2901539
€ 257,78*
Zubehör
Phoenix Contact
2902811
€ 256,34*
Zubehör
Phoenix Contact
2904035
€ 322,30*
Zubehör
Phoenix Contact
2902828
€ 45,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1713842
€ 2,158*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.