Galvanische Kanal-zu-Kanal-Trennung. Erweiterter Temperaturbereich -40 °C ... +70 °C. Einfacher Modulaustausch auch während des Betriebs (Hot-Swap). Digitale Weitbereichsein-/ ausgänge (0...250 V AC/DC). Einfache Inbetriebnahme über Rändelrad.
| |
Analoge Eingänge konfigurierbar: | false |
Analoge Ausgänge konfigurierbar: | false |
Anzahl der digitalen Eingänge: | 0 |
Anzahl der digitalen Ausgänge: | 0 |
Digitale Eingänge konfigurierbar: | false |
Digitale Ausgänge konfigurierbar: | false |
Art der Eingangsspannung: | DC |
Kurzschlussschutz, digitale Ausgänge vorhanden: | false |
Analogeingang, Strom: | false |
Analogeingang, Spannung: | false |
Analogeingang, Widerstand: | false |
Analogeingang, Widerstandsthermometer: | false |
Analogeingang, Thermoelement: | false |
Analogeingangssignal konfigurierbar: | false |
Analogausgang, Strom: | false |
Analogausgang, Spannung: | false |
Analogausgangssignal konfigurierbar: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 |
Mit optischer Schnittstelle: | false |
IO-Link Master: | false |
Systemkomponente: | true |
Schutzart (IP): | IP20 |
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: | true |
Wand-/Direktmontage möglich: | false |
Fronteinbau möglich: | false |
Rack-Montage möglich: | false |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | false |