Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I/O-Erweiterungsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2904035
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2904035
EAN/GTIN:
     4046356781961
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Erweiterter Temperaturbereich -40 °C ... +70 °C. Einfacher Modulaustausch auch während des Betriebs (Hot-Swap). 4 Pt 100-Eingänge (-50...250°C). Einfache Inbetriebnahme über Rändelrad.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Eingang, Strom:
false
Eingang, Spannung:
false
Eingang, Widerstand:
false
Eingang, Widerstandsthermometer:
false
Eingang, Thermoelement:
false
Eingangssignal konfigurierbar:
false
Ausgang, Strom:
false
Ausgang, Spannung:
false
Ausgangssignal konfigurierbar:
false
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Analoge Eingänge konfigurierbar:
false
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Schutzart (IP):
IP20
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Breite:
17.5 mm
Höhe:
113 mm
Tiefe:
114.5 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,58*
€ 387,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,53*
€ 386,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,75*
€ 376,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,71*
€ 370,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,43*
€ 357,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2901538
ab € 276,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1005331
ab € 711,55*
Zubehör
Phoenix Contact
2709561
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.