Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2702171 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2702171 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact 2702171 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78687073
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702171
EAN/GTIN:
     4055626004983
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
Nachschaltgerät
Sicherheitsgerichtetes digitales Ausgangsmodul, Schutzart IP20, für das SafetyBridge-System. Das Modul verfügt über 4 sichere digitale Ausgänge bei zweikanaliger Belegung oder 8 sichere digitale Ausgänge bei einkanaliger Belegung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
53.6 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
126.1 mm
Gewicht
222 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-35 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 554,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,43*
€ 659,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,46*
€ 658,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,17*
€ 641,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,72*
€ 631,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,14*
€ 611,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2688129
€ 21,18*
Zubehör
Phoenix Contact
0801602
€ 255,97*
Zubehör
Phoenix Contact
0829579
€ 0,6133*
Zubehör
Phoenix Contact
0829580
€ 0,51734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.