Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2702008 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2702008 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact 2702008 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78686864
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702008
EAN/GTIN:
     4055626008400
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Axioline F XC, Analogeingabemodul, Analoge Eingänge: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, Anschlusstechnik: 2-, 3-, 4-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, integrierte Sensorversorgung, Extreme Conditions-Variante, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
126.1 mm
Gewicht
215 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 310,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,94*
€ 370,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,25*
€ 369,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,15*
€ 360,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,19*
€ 353,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,32*
€ 340,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2700992
€ 16,80*
Zubehör
Phoenix Contact
0801602
€ 255,54*
Zubehör
Phoenix Contact
2700518
€ 29,64*
Zubehör
Phoenix Contact
0829579
€ 0,6133*
Zubehör
Phoenix Contact
0829580
€ 0,51734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.