Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2908262 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2908262 Stromunterbrecher
Phoenix Contact 2908262 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78653441
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2908262
EAN/GTIN:
     4055626323763
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Einkanaliger, elektronischer Geräteschutzschalter zum Schutz von Verbrauchern an 24 V DC bei Überlast und Kurzschluss. Einfache Potenzialverteilung mit den Komponenten aus dem Reihenklemmensystem CLIPLINE complete. Mit elektronischer Verriegelung der eingestellten Nennströme. Zur Installation auf DIN-Tragschienen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Tiefe
55.6 mm
Höhe
105.8 mm
Gewicht
27.64 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Nennspannung
24 V
Verlustleistung
0.3 W
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2821180
ab € 20,27*
Zubehör
Phoenix Contact
2820929
ab € 20,42*
Zubehör
Phoenix Contact
2820916
ab € 20,28*
Zubehör
Phoenix Contact
2864639
ab € 33,05*
Zubehör
Phoenix Contact
3206445
ab € 0,9798*
Zubehör
Phoenix Contact
3031445
ab € 1,16*
Zubehör
Phoenix Contact
3031241
ab € 0,71*
Zubehör
Phoenix Contact
3036110
ab € 1,3922*
Zubehör
Phoenix Contact
3209510
ab € 0,39*
Zubehör
Phoenix Contact
3209578
ab € 0,637*
Zubehör
Phoenix Contact
3211797
ab € 0,7562*
Zubehör
Phoenix Contact
3206446
ab € 1,3206*
Zubehör
Phoenix Contact
3031212
ab € 0,49*
Zubehör
Phoenix Contact
3031306
ab € 0,93*
Zubehör
Phoenix Contact
3031364
ab € 0,6694*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.