Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     5497-6955219
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3209510
EAN/GTIN:
     4046356329781
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich, neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete-Systems, durch einfaches und werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern aus. Die kompakte Bauform und der Frontanschluss ermöglichen eine Verdrahtung auf engstem Raum. Neben der Prüfmöglichkeit im doppelten Funktionsschacht steht bei allen Klemmen ein zusätzlicher Prüfabgriff zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 mm² | 4 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
5.2 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
35.3 mm
Länge:
48.6 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
true
Abschlussplatte erforderlich:
true
Farbe:
grau
Etagen intern gebrückt:
false
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
558
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,44*
€ 0,58*
1 Tag
5612
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,45568*
€ 0,60568*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,46*
€ 0,61*
26 Tage
108
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,538*
€ 0,628*
2 Tage
1587
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,47*
€ 0,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030417
ab € 0,33*
Zubehör
Phoenix Contact
3030511
ab € 0,315*
Zubehör
Phoenix Contact
3030721
ab € 0,25*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 3,406*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1372*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,309*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 34,006*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 37,40*
Zubehör
Phoenix Contact
2909903
ab € 28,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2909904
ab € 28,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1135740
ab € 29,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1135745
ab € 29,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1135749
ab € 29,48*
Zubehör
Phoenix Contact
1135751
ab € 29,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1135752
ab € 31,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.