Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureTools PT-SP-DP12 Videosplitter DisplayPort 2x DisplayPort


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureTools PT-SP-DP12 Videosplitter DisplayPort 2x DisplayPort
PureTools PT-SP-DP12 Videosplitter DisplayPort 2x DisplayPort
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77818769
Hersteller:
     PureTools
Herst.-Nr.:
     PT-SP-DP12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
monitor splitter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
120 g
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
119 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
54 mm
Paketgewicht
240 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
3
Video Porttyp
DisplayPort
Teilnehmerausgang
2x DisplayPort
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HDCP-Version
1.3
Datenübertragungsrate
21.6 Gbit/s
HDCP
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 83,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,31*
€ 99,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,12*
€ 98,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.