Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2688501 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2688501 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact 2688501 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77540822
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2688501
EAN/GTIN:
     4046356744232
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Axioline F, Analogeingabemodul, Analoge Eingänge: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, Anschlusstechnik: 2-, 3-, 4-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, integrierte Sensorversorgung, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
126.1 mm
Gewicht
191 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 256,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,08*
€ 304,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,36*
€ 303,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,56*
€ 299,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,88*
€ 293,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,37*
€ 281,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2700992
€ 16,80*
Zubehör
Phoenix Contact
0801602
€ 255,54*
Zubehör
Phoenix Contact
2700518
€ 29,64*
Zubehör
Phoenix Contact
0829579
€ 0,6133*
Zubehör
Phoenix Contact
0829580
€ 0,51734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.