Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2688530 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2688530 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact 2688530 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77540777
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2688530
EAN/GTIN:
     4046356712903
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Axioline F, Bus modülü, PROFIBUS DP, D-SUB-9 dişi konnektör, lokal bus'taki iletim hızı: 100 MBit/s, koruma sınıfı: IP20, bus taban modülü ve Axioline F fiş dahil
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
125.9 mm
Gewicht
175 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 275,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,80*
€ 328,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,50*
€ 325,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,30*
€ 321,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,98*
€ 317,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,43*
€ 302,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2701422
€ 14,88*
Zubehör
Phoenix Contact
2313672
€ 35,74*
Zubehör
Phoenix Contact
2313698
€ 38,30*
Zubehör
Phoenix Contact
2902320
€ 40,99*
Zubehör
Phoenix Contact
0801831
€ 267,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2744380
€ 32,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2708232
€ 31,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2701626
€ 30,28*
Zubehör
Phoenix Contact
0829579
€ 0,6133*
Zubehör
Phoenix Contact
0829580
€ 0,51734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.