Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 170-00063 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77421856
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 170-00063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
5 A
Betriebsklasse
F
Netzteiltyp
AC/DC
Spannung
250 V
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Gehäusematerial
Glas
Schaltleistung
35 A
Produktfarbe
Metallisch, Transparent
Zertifizierung
RoHS, UL
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Durchmesser
5.2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1001*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2078*
€ 0,24728
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1815*
€ 0,21599
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1688*
€ 0,20087
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1406*
€ 0,16731
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1361*
€ 0,16196
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1278*
€ 0,15208
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1001*
€ 0,11912
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.