Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 5816 000 056 HDMI 2x HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 5816 000 056 HDMI 2x HDMI
Kindermann 5816 000 056 HDMI 2x HDMI
Kindermann 5816 000 056 HDMI 2x HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE2-76992217
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     5816000056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
1 Eingang / 2 Ausgänge (HDMI Buchsen). Unterstützt 4K2K, Deep Colour (30/36 bit), EDID und HDCP 1.3, DTS Digital, Dolby Digital (inkl. DTS-HD und Dolby True HD), HDMI 1.4a konform, Bandbreite: 340 MHz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
135 g
Energie
AC Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
1 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
3
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
2x HDMI
HDMI-Version
1.4a
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
HD-Typ
4K Ultra HD
Bandbreite
340 MHz
HDCP
Ja
Dolby-Technologie
DTS-HD,Dolby TrueHD
Anzahl der Display unterstützt
2
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.