Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38237 Videosplitter HDMI 8x HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 38237 Videosplitter HDMI 8x HDMI
Lindy 38237 Videosplitter HDMI 8x HDMI
Lindy 38237 Videosplitter HDMI 8x HDMI
Lindy 38237 Videosplitter HDMI 8x HDMI
Lindy 38237 Videosplitter HDMI 8x HDMI
Lindy 38237 Videosplitter HDMI 8x HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE2-74904340
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38237
EAN/GTIN:
     4002888382373
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Monitor Splitter
Der Lindy 2 Port HDMI 18G Splitter ist eine kompakte, leistungsstarke Lösung zum Verteilen des HDMI 2.0 18G Signals eines Quellgeräts auf acht Displays. Mit Auflösungen bis 4K 60Hz 4:4:4 8Bit und eignet sich der Splitter perfekt für auffallende Digital-Signage-Systeme im Einzelhandel, zur Anzeige hochwertiger Videos in verschiedenen Räumen medizinischer Einrichtungen oder in Sportbars. Die zusätzliche Unterstützung von High-Dynamic Range sorgt dafür, dass Videoinhalte mit höherer Helligkeit, verbessertem Kontrast und breiterem Farbspektrum für naturgetreue Farbwiedergabe gesehen werden können.
 
Der Splitter kann über drei weitere Ebenen kaskadiert werden - ideal für Anzeigen auf mehreren Displays beispielsweise in Flughäfen, Bahnhöfen oder an der Börse.
 
HDCP 2.2 Unterstützung gewährleistet, dass es beim Anschluss an Quellgeräte wie Set-Top-Boxen, Blu-ray Player oder 4K HDR Mediaplayer keine Probleme mit der Vielzahl von 4K-Inhalten gibt. Der intelligente Schalter für das EDID Management garantiert maximale Kompatibilität mit dem Display. Durch sein solides, kompaktes Design kann der Splitter unauffällig in Installationen integriert werden. Das im Lieferumfang enthaltene Netzteil mit verschraubbarem DC-Hohlstecker sorgt für eine sichere Verbindung, die nicht aus Versehen unterbrochen werden kann.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
243 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
728 g
Energie
AC Eingangsspannung
12 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
277 mm
Verpackungstiefe
183 mm
Verpackungshöhe
68 mm
Paketgewicht
913 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
9
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
8x HDMI
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
HD-Typ
4K Ultra HD
HDCP
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Anzahl der Display unterstützt
8
Zertifizierung
CE, FCC, REACH, California Proposition 65
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 122,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,86*
€ 146,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,98*
€ 145,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,63*
€ 128,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,57*
€ 126,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,66*
€ 116,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.