Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 5602001 Laminierhülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fellowes 5602001 Laminierhülle
Fellowes 5602001 Laminierhülle
Fellowes 5602001 Laminierhülle
Artikel-Nr.:
     832-303807
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5602001
EAN/GTIN:
     0043859730865
Suchbegriffe:
Glückwunsch-Karten
Glückwunschkarten
Grußkarten
Folientasche
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
303 mm
Tiefe
0.2 mm
Höhe
426 mm
Gewicht
20 g
Verpackungsbreite
325 mm
Verpackungstiefe
6 mm
Verpackungshöhe
475 mm
Paketgewicht
580 g
Merkmale
Material
Polyethylenterephthalat
Oberflächenlackierung
Glänzend
Format
A3
Dicke
0.08 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 8,89*
€ 13,50*
40 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 8,90*
€ 13,52*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,68*
€ 15,40*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 10,04*
€ 15,65*
2 Tage
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,87*
€ 27,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
5601901
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.