Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FELL5602001 Herst.-Nr.: 5602001 EAN/GTIN: 0043859730865 |
| |
|
| | |
| - Laminierfolie Admire
- Material und Oberfläche: PET, glänzend
- Stärke der Folie: 80 mic
- vorgefaltet
- Produktverwendung: Menü und Glückwunschkarten
- Verwendung für Papierformate: A3
- Ausführung des Inhalts der Packung: 25 StückEasyFold
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | vorgefaltet | Blattformat: | A3 | Farbe: | transparent | Marke: | Fellowes | Material: | PET (Polyethylenterephthalat) | Materialstärke: | 80 mic | Packungsinhalt: | 25 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laminier-Film, Laminier-Folien, Laminierfilm, Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, Laminator, Laminiergerät, Laminiergeräte, Laminiergeräte / Laminierzubehör, Laminiermaschine, Laminiermaschinen, folientaschen fellowes a3 80mic, glückwunsch-karten, folientaschen a3, Folientaschen, Heißlaminierfolie, Heißlaminiertasche, Laminierhülle, Laminierrollen, Premium |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 8,50* | € 13,21* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 8,87* | € 13,44* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 8,91* | € 13,45* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 9,65* | € 15,32* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 8,88* | € 27,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|