Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZB011S Elektrische Abdeckung IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZB011S Elektrische Abdeckung IP44
Hager ZB011S Elektrische Abdeckung IP44
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70328514
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB011S
EAN/GTIN:
     3250617620406
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Leergehäuse
Unterputzverteiler
Wandgehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
500 mm
Technische Details
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,02*
€ 357,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,87*
€ 353,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,72*
€ 340,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,30*
€ 329,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,76*
€ 296,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ001W
ab € 78,05*
Zubehör
Hager
FZ002N
ab € 89,45*
Zubehör
Hager
FZ002W
ab € 93,88*
Zubehör
Hager
FZ017N
ab € 143,80*
Zubehör
Hager
FZ12MK
ab € 33,08*
Zubehör
Hager
FZ12MMO
ab € 32,40*
Zubehör
Hager
FZ360
ab € 22,52*
Zubehör
Hager
FZ365N
ab € 7,63*
Zubehör
Hager
FZ366
ab € 2,93*
Zubehör
Hager
FZ367
ab € 3,21*
Zubehör
Hager
FZ368
ab € 3,58*
Zubehör
Hager
FZ375
ab € 40,36*
Zubehör
Hager
FZ380
ab € 38,38*
Zubehör
Hager
FZ428
ab € 14,76*
Zubehör
Hager
FZ449N
ab € 11,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.