Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FZ002N Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FZ002N Elektrogehäusezubehör
Hager FZ002N Elektrogehäusezubehör
Hager FZ002N Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85435953
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ002N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldverteiler
Flanschplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
519 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
469 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,16*
€ 131,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,19*
€ 126,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,70*
€ 123,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,76*
€ 119,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,43*
€ 106,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ449N
ab € 11,11*
Zubehör
Hager
FZ451N
ab € 11,08*
Zubehör
Hager
FZ453N
ab € 12,07*
Zubehör
Hager
FZ454
ab € 5,39*
Zubehör
Hager
FZ455N
ab € 20,46*
Zubehör
Hager
FZ456
ab € 5,38*
Zubehör
Hager
FZ530
ab € 33,85*
Zubehör
Hager
FZ530N
ab € 34,27*
Zubehör
Hager
FZ531N
ab € 59,67*
Zubehör
Hager
FZ532
ab € 49,51*
Zubehör
Hager
FZ533
ab € 73,56*
Zubehör
Hager
FZ539
ab € 2,62*
Zubehör
Hager
FZ596
ab € 7,35*
Zubehör
Hager
FZ597N
ab € 11,68*
Zubehör
Hager
FZ757A4
ab € 6,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.