Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX Classic 110 Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX Classic 110 Signalkabel Grau
Lapp ÖLFLEX Classic 110 Signalkabel Grau
Lapp ÖLFLEX Classic 110 Signalkabel Grau
Lapp ÖLFLEX Classic 110 Signalkabel Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0128597
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119805
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
ÖLFLEX® CLASSIC 110

VDE-registrierte ölbeständige PVC Steuerleitung für eine Vielzahl von Anwendungen

ÖLFLEX® CLASSIC 110 - PVC Steuerleitung, VDE-registriert, ölbeständig und flexibel für vielseitige Anwendungen, 300/500V, auch für YSLY oder YY

- VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Anwendungsgebiete

- Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung
- Trockene oder feuchte Räume, bei normaler mechanischer Beanspruchung
- Geeignet für Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind
- In Energieführungsketten für Verfahrwege bis 5 m und 0,2 ... 1 Millionen Biegezyklen, für folgende Abmessungen: 0,5 bis 2,5 mm² und 2 bis 7 Adern
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
6.7 mm
Kupferindex
36 kg/km
Kabelgewicht
79 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
4 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
10 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,63266*
€ 1,05266*
1
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,70*
€ 1,16*
2 Tage
430
1
pro Meter
€ 6,95*
ab € 0,89*
€ 1,68*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,7258*
€ 2,1482*
1
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,12*
€ 2,64*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,05266*
€ 1,25267
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,94266*
€ 1,12177
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,85266*
€ 1,01467
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,82266*
€ 0,97897
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,78266*
€ 0,93137
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,63266*
€ 0,75287
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
1119505
ab € 3,77*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119305
ab € 1,44*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119405
ab € 2,61*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119605
ab € 5,66*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119615
ab € 9,75*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119905
ab € 1,14986*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119625
ab € 14,87*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119755
ab € 0,72*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119005
ab € 0,48647*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119105
ab € 0,63042*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119205/100
ab € 0,78766*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119855-1
ab € 0,77382*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.