Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1119305 Signalkabel 100 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 1119305 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX 1119305 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX 1119305 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX 1119305 Signalkabel 100 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79300851
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Stecker
No
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Testspannung
4000 V
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 80 °C
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,06112*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,06112* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,69112*
€ 2,01243
pro Meter
ab 5 Meter
€ 1,63*
€ 1,94
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,50112*
€ 1,78633
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,46112*
€ 1,73873
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,38112*
€ 1,64353
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,32112*
€ 1,57213
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,26*
€ 1,50
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,23*
€ 1,46
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,06112*
€ 1,26273
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002206
ab € 5,87*
Zubehör
Enghofer
30002205
ab € 5,86*
Zubehör
Enghofer
30002167
ab € 3,78*
Zubehör
Enghofer
30002190
ab € 9,38*
Zubehör
Enghofer
30002189
ab € 9,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.