Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 Signalkabel Grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 Signalkabel Grau
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 Signalkabel Grau
Artikel-Nr.:
     115-30049478
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
PVC
Kupferindex
6.7 kg/km
Kabelgewicht
36 kg/km
Testspannung
4000 V
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 42,16*
€ 58,66*
1 Tag
17
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 41,04*
€ 73,05*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 67,38*
€ 85,58*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 70,48*
€ 118,99*
3 Tage
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 99,10*
€ 123,33*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 58,66*
€ 69,81
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 56,48*
€ 67,21
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 51,63*
€ 61,44
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 48,60*
€ 57,83
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 47,43*
€ 56,44
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 42,16*
€ 50,17
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,8432* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,59*
Zubehör
Lapp Kabel
53111010
ab € 0,32633*
Zubehör
Lapp Kabel
53015020
ab € 0,3745*
Zubehör
Velleman
VT30400
ab € 11,08*
Zubehör
Enghofer
30002202
ab € 5,84*
Zubehör
Enghofer
30002201
ab € 5,86*
Zubehör
Enghofer
30002164
ab € 3,78*
Zubehör
Enghofer
30002163
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002186
ab € 9,37*
Zubehör
Enghofer
30002185
ab € 9,35*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30160
ab € 22,84*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30155
ab € 30,17*
Zubehör
Lapp Kabel
53111010+53119010
ab € 8,39*
Zubehör
Lapp Kabel
53015030+53019030
ab € 19,98*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.