Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1119615 Signalkabel 100 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX 1119615 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX 1119615 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX 1119615 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX 1119615 Signalkabel 100 m Grau
Artikel-Nr.:
     4502-95F5519
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119615
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung 5g10
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Stecker
No
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Testspannung
4000 V
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 80 °C
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 10,51*
€ 13,48*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 10,62*
€ 15,60*
2 Tage
149
1
pro Meter
€ 6,95*
ab € 9,74*
€ 15,69*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 11,98*
€ 22,26*
1 Tag
87
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 16,74*
€ 24,03*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 13,48*
€ 16,04
pro Meter
ab 500 Meter
€ 13,45*
€ 16,01
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 12,78*
€ 15,21
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,51*
€ 12,51
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 1.348,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
1119505
ab € 3,77*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119305
ab € 1,53*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119405
ab € 2,58*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119605
ab € 5,65*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119905
ab € 1,11774*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119625
ab € 14,83*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119755
ab € 0,72*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119805
ab € 0,6117*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119005
ab € 0,4725*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119205/100
ab € 0,75959*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119105-1
ab € 0,60937*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119855-1
ab € 0,74574*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.