Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 4850Z Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebm-papst 4850Z Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
ebm-papst 4850Z Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70265379
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9274014829
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
13 W
Spannung
230 V
Nennstrom
0.08 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
119 mm
Tiefe
119 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
540 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Anzahl der Ventilatorflügel
5
Zertifizierung
VDE, UL, CSA
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1700 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
26 dB
Maximaler Luftstrom
58.9 cfm
Luftstrom
100 m³/h
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
27500 h
Betriebstemperatur
-10 - 65 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ30
ab € 4,97*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-4
ab € 3,66*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-5
ab € 3,45*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-6
ab € 4,02*
Zubehör
ebm-papst
LZ30P
ab € 3,00*
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 6,20*
Zubehör
ebm-papst
LZ 20
ab € 3,94*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-3
ab € 4,26*
Zubehör
ebm-papst
FG 119
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.