Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 934066700 Stromkabel Schwarz 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann 934066700 Stromkabel Schwarz 2 m
Hirschmann 934066700 Stromkabel Schwarz 2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70147511
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     934066700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfkabel
Prüfleitung
Messleitung, beidseitig 4 mm Stecker mit Käfi gfe-der sowie 4 mm Buchse für Turmsteckbauweise. Kontaktfeder aus Kupfer-Beryllium vernickelt/ver-goldet. Hochfl exible, doppelt isolierte Litzenlei-tung, Griffhülse und Leitung trittfest. Eingearbei-teter Farbindikator zur Erkennung von Schäden an der Isolation.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 70 °C
Energie
Eingangsspannung
30 V
Eingangsstrom
32 A
Impedanz
0.02 Ohm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
2 m
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kerngröße
2.5 mm²
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
973659100
ab € 1,60*
Zubehör
Hirschmann
932793001
ab € 18,87*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972357700
ab € 2,86*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972360700
ab € 3,50*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972358700
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.